ENERGIZER - Paristo nappi Special battery - ENR CR2032 UltimateLithium BP4

Energizer Trading Ltd
KopioiKopioi
ENERGIZER - Paristo nappi Special battery - ENR CR2032 UltimateLithium BP4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 3 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 254 mAh

  • Kennojen lukumäärä - 4

  • Malli / Tyyppi - litium-mangaani-dioksidi

  • Soveltuu ATEX-käyttöön - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

7638900422993

Sähkönumero

8760194

Toimittajan tuotenumero

7638900422993

Tukkuerä

10

Nimellisjännite:

3 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

254 mAh

Kennojen lukumäärä:

4

Malli / Tyyppi:

litium-mangaani-dioksidi

Soveltuu ATEX-käyttöön:

ei

Kokoluokitus:

nappiparisto

IEC-luokitus:

CR 2032

Muu luokitus:

ei ole

Kokonaiskorkeus:

3.2 mm

Halkaisija:

20 mm

Paino:

3 g

Lithium nappiparistot ovat pienestä koostaan huolimatta erittäintehokkaita.