varastointi päättyy

ENERGIZER - Paristo nappi Special battery - ENR Silver Oxide 321 1Z.Z1 ZM

Energizer Trading Ltd
KopioiKopioi
ENERGIZER - Paristo nappi Special battery - ENR Silver Oxide 321 1Z.Z1 ZM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 1.55 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 15 mAh

  • Kennojen lukumäärä - 1

  • Malli / Tyyppi - hopeaoksidi

  • Soveltuu ATEX-käyttöön - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

7638900055108

Sähkönumero

8760143

Toimittajan tuotenumero

7638900055108

Tukkuerä

10

Nimellisjännite:

1.55 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

15 mAh

Kennojen lukumäärä:

1

Malli / Tyyppi:

hopeaoksidi

Soveltuu ATEX-käyttöön:

ei

Kokoluokitus:

muu

IEC-luokitus:

SR 65

Muu luokitus:

RW 317/SR 916 SW

Kokonaiskorkeus:

1.65 mm

Halkaisija:

6.8 mm

Paino:

0.28 g

Silveroxide nappiparistoja käytettään pääasiassa kelloissa ja muissaerikoislaitteissa.