ENERGIZER - Paristo nappi Special battery - ENR Silver Oxide 364-363 MBL1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 1.55 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 19 mAh
Kennojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - hopeaoksidi
Soveltuu ATEX-käyttöön - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Special battery
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7638900253009
Sähkönumero
8760154
Toimittajan tuotenumero
7638900253009
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
1.55 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
19 mAh
Kennojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
hopeaoksidi
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Kokoluokitus:
muu
IEC-luokitus:
SR 60
Muu luokitus:
RW 320/SR 621 SW
Kokonaiskorkeus:
2 mm
Halkaisija:
6.8 mm
Paino:
0.37 g


