ENERGIZER - Paristo nappi Special battery - ENR Silver Oxide 373-1Z.Z1 MBL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 1.55 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 30 mAh
Kennojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - hopeaoksidi
Soveltuu ATEX-käyttöön - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Special battery
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7638900058802
Sähkönumero
8760158
Toimittajan tuotenumero
7638900058802
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
1.55 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
30 mAh
Kennojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
hopeaoksidi
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Kokoluokitus:
muu
IEC-luokitus:
SR 68
Muu luokitus:
RW 317/SR 916 SW
Kokonaiskorkeus:
1.6 mm
Halkaisija:
9.5 mm
Paino:
0.49 g


