ENERGIZER - Paristo nappi Special battery - ENR Silver Oxide 391-381 MZ.Z1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 1.55 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 47 mAh
Kennojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - hopeaoksidi
Soveltuu ATEX-käyttöön - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Special battery
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7638900254716
Sähkönumero
8760166
Toimittajan tuotenumero
E001093903
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
1.55 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
47 mAh
Kennojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
hopeaoksidi
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Kokoluokitus:
muu
IEC-luokitus:
SR 55
Muu luokitus:
RW 30/SR 1120 SW
Kokonaiskorkeus:
2 mm
Halkaisija:
11.6 mm
Paino:
0.93 g


