ENERGIZER - Paristo nappi Special battery - Lithium CR2430 3V FSB2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 3 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 320 mAh
Kennojen lukumäärä - 2
Malli / Tyyppi - litium-mangaani-dioksidi
Soveltuu ATEX-käyttöön - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Special battery
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7638900379914
Sähkönumero
8760040
Toimittajan tuotenumero
637991
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
3 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
320 mAh
Kennojen lukumäärä:
2
Malli / Tyyppi:
litium-mangaani-dioksidi
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Kokoluokitus:
nappiparisto
IEC-luokitus:
CR 2430
Muu luokitus:
ei ole
Kokonaiskorkeus:
3 mm
Halkaisija:
24 mm
Paino:
4.6 g


