ENERGIZER - Paristo nappi Special battery - Lithium Photo 123 FSB2


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 3 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 1500 mAh
Kennojen lukumäärä - 2
Malli / Tyyppi - litium-mangaani-dioksidi
Soveltuu ATEX-käyttöön - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Special battery
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7638900168495
Sähkönumero
8760125
Toimittajan tuotenumero
7638900168495
Tukkuerä
6
Nimellisjännite:
3 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
1500 mAh
Kennojen lukumäärä:
2
Malli / Tyyppi:
litium-mangaani-dioksidi
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Kokoluokitus:
muu
IEC-luokitus:
CR 17345
Muu luokitus:
ei ole
Kokonaiskorkeus:
34.5 mm
Halkaisija:
17 mm
Paino:
16.5 g