ENERGIZER - Paristo ruskokivi Carbon zinc - PJ996/4R25 6V


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 6 V
Kennojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - sinkki/hiili
Soveltuu ATEX-käyttöön - ei
Kokoluokitus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Carbon zinc
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
5010419043517
Sähkönumero
8760079
Toimittajan tuotenumero
614072
Tukkuerä
12
Nimellisjännite:
6 V
Kennojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
sinkki/hiili
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Kokoluokitus:
muu
IEC-luokitus:
4R25
Muu luokitus:
ei ole
Pituus:
115 mm
Kokonaiskorkeus:
67 mm
Leveys:
67 mm
Paino:
520 g
erikoisparisto esim.varoitusvilkkuihin työmailla