ENERSYS - suljettu agm akku 12V 0.8Ah - GENESIS NP0.8-12


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 96 mm
Leveys - 25 mm
Nimellisjännite - 12 V
Kokonaiskorkeus - 61 mm
Paino - 370 kg
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410087470292
Sähkönumero
8747029
Toimittajan tuotenumero
NP0/8-12
Tukkuerä
20
Pituus:
96 mm
Leveys:
25 mm
Nimellisjännite:
12 V
Kokonaiskorkeus:
61 mm
Paino:
370 kg
Käyttölämpötila:
-15...50 °C
GENESISNP0.8-12