ENERSYS - suljettu agm akku 12V 1.2Ah FR - GENESIS NP1.2-12FR

EnerSys Europe Oy
KopioiKopioi
ENERSYS - suljettu agm akku 12V 1.2Ah FR - GENESIS NP1.2-12FR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 97 mm

  • Leveys - 48 mm

  • Nimellisjännite - 12 V

  • Kokonaiskorkeus - 56 mm

  • Paino - 570 kg

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410087470117

Sähkönumero

8747011

Toimittajan tuotenumero

NP1/2-12FR

Tukkuerä

20

Pituus:

97 mm

Leveys:

48 mm

Nimellisjännite:

12 V

Kokonaiskorkeus:

56 mm

Paino:

570 kg

Käyttölämpötila:

-15...50 °C

GENESISNP1.2-12FR

Genesis NP1.2-12FR, Kotelo paloluokka UL94 V1