ENERSYS - suljettu agm akku 12V 12Ah - GENESIS NP12-12

EnerSys Europe Oy
KopioiKopioi
ENERSYS - suljettu agm akku 12V 12Ah - GENESIS NP12-12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 151 mm

  • Leveys - 98 mm

  • Nimellisjännite - 12 V

  • Kokonaiskorkeus - 100 mm

  • Paino - 4060 kg

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410087470124

Sähkönumero

8747012

Toimittajan tuotenumero

NP12-12

Tukkuerä

1

Pituus:

151 mm

Leveys:

98 mm

Nimellisjännite:

12 V

Kokonaiskorkeus:

100 mm

Paino:

4060 kg

Käyttölämpötila:

-15...50 °C

GENESISNP12-12