ENERSYS - suljettu agm akku 12V 13Ah - GENESIS G13EP

EnerSys Europe Oy
KopioiKopioi
ENERSYS - suljettu agm akku 12V 13Ah - GENESIS G13EP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 176 mm

  • Leveys - 84 mm

  • Nimellisjännite - 12 V

  • Kokonaiskorkeus - 130 mm

  • Paino - 4900 kg

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410087470223

Sähkönumero

8747022

Toimittajan tuotenumero

0770-2007C0N2

Tukkuerä

0

Pituus:

176 mm

Leveys:

84 mm

Nimellisjännite:

12 V

Kokonaiskorkeus:

130 mm

Paino:

4900 kg

Käyttölämpötila:

-40...45 °C

GENESISG13EP