ENERSYS - suljettu agm akku 12V 16 Ah - DATASAFE HX80

EnerSys Europe Oy
KopioiKopioi
ENERSYS - suljettu agm akku 12V 16 Ah - DATASAFE HX80

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 181 mm

  • Leveys - 76 mm

  • Nimellisjännite - 12 V

  • Kokonaiskorkeus - 167 mm

  • Paino - 6400 kg

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410087471152

Sähkönumero

8747115

Toimittajan tuotenumero

12HX80

Tukkuerä

4

Pituus:

181 mm

Leveys:

76 mm

Nimellisjännite:

12 V

Kokonaiskorkeus:

167 mm

Paino:

6400 kg

Käyttölämpötila:

-15...50 °C

Datasafe HX80

Datasafe 12HX80; Kotelon paloluokka UL 94 HB.