ENERSYS - suljettu agm akku 12V 18Ah - GENESIS NP18-12R

EnerSys Europe Oy
KopioiKopioi
ENERSYS - suljettu agm akku 12V  18Ah - GENESIS NP18-12R

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 181 mm

  • Leveys - 76 mm

  • Nimellisjännite - 12 V

  • Kokonaiskorkeus - 167 mm

  • Paino - 6170 kg

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410087470216

Sähkönumero

8747021

Toimittajan tuotenumero

NP18-12R

Tukkuerä

1

Pituus:

181 mm

Leveys:

76 mm

Nimellisjännite:

12 V

Kokonaiskorkeus:

167 mm

Paino:

6170 kg

Käyttölämpötila:

-15...50 °C

GENESISNP18-12R