ENERSYS - suljettu agm akku 12V 25,2Ah - DATASAFE NPX100

EnerSys Europe Oy
KopioiKopioi
ENERSYS - suljettu agm akku 12V 25,2Ah - DATASAFE NPX100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 166 mm

  • Leveys - 125 mm

  • Nimellisjännite - 12 V

  • Kokonaiskorkeus - 175 mm

  • Paino - 9700 kg

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410087471138

Sähkönumero

8747113

Toimittajan tuotenumero

NPX100-12

Tukkuerä

2

Pituus:

166 mm

Leveys:

125 mm

Nimellisjännite:

12 V

Kokonaiskorkeus:

175 mm

Paino:

9700 kg

Käyttölämpötila:

-15...50 °C

Datasafe NPX100