ENERSYS - suljettu agm akku 12V 26Ah - GENESIS G26EP

EnerSys Europe Oy
KopioiKopioi
ENERSYS - suljettu agm akku 12V 26Ah - GENESIS G26EP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 167 mm

  • Leveys - 176 mm

  • Nimellisjännite - 12 V

  • Kokonaiskorkeus - 126 mm

  • Paino - 5000 kg

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410087470261

Sähkönumero

8747026

Toimittajan tuotenumero

0765-2001C0N2

Tukkuerä

0

Pituus:

167 mm

Leveys:

176 mm

Nimellisjännite:

12 V

Kokonaiskorkeus:

126 mm

Paino:

5000 kg

Käyttölämpötila:

-40...45 °C

GENESISG26EP