Varastointi päättyy

ENERSYS - suljettu agm akku 12V 38Ah - GENESIS NP38-12R

EnerSys Europe Oy
KopioiKopioi
ENERSYS - suljettu agm akku 12V 38Ah - GENESIS NP38-12R

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 12 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 38000 mAh

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410087470186

Sähkönumero

8747018

Toimittajan tuotenumero

GENESIS NP38-12R

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

12 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

38000 mAh

GENESISNP38-12