ENERSYS - suljettu agm akku 12V 75Ah - GENESIS NP75-12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 259 mm
Leveys - 169 mm
Nimellisjännite - 12 V
Kokonaiskorkeus - 208 mm
Paino - 26500 kg
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410087470414
Sähkönumero
8747041
Toimittajan tuotenumero
NP75-12
Tukkuerä
1
Pituus:
259 mm
Leveys:
169 mm
Nimellisjännite:
12 V
Kokonaiskorkeus:
208 mm
Paino:
26500 kg
Käyttölämpötila:
-15...50 °C
GENESISNP75-12


