ENERSYS - suljettu agm akku 12V 8,5Ah - DATASAFE NPX35

EnerSys Europe Oy
KopioiKopioi
ENERSYS - suljettu agm akku 12V 8,5Ah - DATASAFE NPX35

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 151 mm

  • Leveys - 65 mm

  • Nimellisjännite - 12 V

  • Kokonaiskorkeus - 100 mm

  • Paino - 2750 kg

Pakkaus ja ehdot

  • 8 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410087471114

Sähkönumero

8747111

Toimittajan tuotenumero

NPX35-12FR

Tukkuerä

8

Pituus:

151 mm

Leveys:

65 mm

Nimellisjännite:

12 V

Kokonaiskorkeus:

100 mm

Paino:

2750 kg

Käyttölämpötila:

-15...50 °C

Datasafe NPX35

Datasafe NPX35-12FR, Liittimen leveys 4,75 mm; Kotelon paloluokka UL94 V0.