ENERSYS - suljettu agm akku FT 12V 100Ah - POWERSAFE 12V100FC 100Ah


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 395 mm
Leveys - 108 mm
Nimellisjännite - 12 V
Kokonaiskorkeus - 287 mm
Paino - 31000 kg
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410087471039
Sähkönumero
8747103
Toimittajan tuotenumero
1538-5011
Tukkuerä
1
Pituus:
395 mm
Leveys:
108 mm
Nimellisjännite:
12 V
Kokonaiskorkeus:
287 mm
Paino:
31000 kg
Käyttölämpötila:
-30...45 °C
suljettu agm akku FT 12V 100Ah PowerSafe 12V100FC