ENERSYS - suljettu agm akku FT 12V 150Ah - POWERSAFE 12V155FS 155Ah

EnerSys Europe Oy
KopioiKopioi
ENERSYS - suljettu agm akku FT 12V 150Ah - POWERSAFE 12V155FS 155Ah

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 561 mm

  • Leveys - 125 mm

  • Nimellisjännite - 12 V

  • Kokonaiskorkeus - 283 mm

  • Paino - 48500 kg

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410087471060

Sähkönumero

8747106

Toimittajan tuotenumero

NP12V155FS

Tukkuerä

1

Pituus:

561 mm

Leveys:

125 mm

Nimellisjännite:

12 V

Kokonaiskorkeus:

283 mm

Paino:

48500 kg

Käyttölämpötila:

-30...45 °C

suljettu agm akku FT 12V 155Ah PowerSafe 12V155FS