ENERSYS - suljettu agm akku FT 12V 38Ah - POWERSAFE 12V38F 38Ah


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 280 mm
Leveys - 97 mm
Nimellisjännite - 12 V
Kokonaiskorkeus - 184 mm
Paino - 12500 kg
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410087471008
Sähkönumero
8747100
Toimittajan tuotenumero
1518-5096
Tukkuerä
0
Pituus:
280 mm
Leveys:
97 mm
Nimellisjännite:
12 V
Kokonaiskorkeus:
184 mm
Paino:
12500 kg
Käyttölämpötila:
-30...45 °C
suljettu agm akku FT 12V 38Ah PowerSafe 12V38F