ENERSYS - suljettu agm akku FT 12V 62Ah - POWERSAFE 12V62F 62Ah

EnerSys Europe Oy
KopioiKopioi
ENERSYS - suljettu agm akku FT 12V 62Ah - POWERSAFE 12V62F 62Ah

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 280 mm

  • Leveys - 97 mm

  • Nimellisjännite - 12 V

  • Kokonaiskorkeus - 264 mm

  • Paino - 19200 kg

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410087471015

Sähkönumero

8747101

Toimittajan tuotenumero

1508-5096

Tukkuerä

1

Pituus:

280 mm

Leveys:

97 mm

Nimellisjännite:

12 V

Kokonaiskorkeus:

264 mm

Paino:

19200 kg

Käyttölämpötila:

-30...45 °C

suljettu agm akku FT 12V 62Ah PowerSafe 12V62F