ENGENIUS - Tukiasema langaton - ezMaster 802.11ax 2x2

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Maksimi tiedonsiirtonopeus - 1200 Mbit/s

  • Taajuusalue - 2,4 GHz ja 5 GHz

  • Hallittavissa - kyllä

  • Ethernet - kyllä

  • 1000 Mbps Mini GBIC - porttien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4713361934667

Sähkönumero

7419177

Toimittajan tuotenumero

EWS357AP

Tukkuerä

1

Maksimi tiedonsiirtonopeus:

1200 Mbit/s

Taajuusalue:

2,4 GHz ja 5 GHz

Hallittavissa:

kyllä

Ethernet:

kyllä

1000 Mbps Mini GBIC - porttien lukumäärä:

0

10 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:

0

100 Mbps POF -porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps POF -porttien lukumäärä:

0

Palomuuri:

ei

Palomuurin teho:

0 Gbit/s

VPN-suojaus:

ei

Toistintoiminto:

ei

Power over Ethernet:

kyllä

Väri:

valkoinen

Leveys:

160 mm

Korkeus:

160 mm

Syvyys:

33.2 mm

Soveltuu 19" asennukseen:

ei

Sisäänrakennettu:

kyllä

Sopii DIN-kiskoasennukseen:

ei

Uppoasennus:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Käyttäjien lukumäärä:

100

ezMaster 802.11ax 2x2 langaton tukiasema

EnGenius EWS357AP 802.11ax 2x2 -hallittu langaton tukiasema syventää ja laajentaa Wi-Fi-ominaisuuksia ja hyödyntää EnGenius-yritystason hallintaominaisuuksia. Tyylikäs, matalaprofiilinen AP on varustettu uusimmilla laitteistokomponenteilla. Näin laite saadaan toimimaan tehokkaammin ja kuluttamaan vähemmän virtaa teoreettisilla enimmäisnopeuksilla 574 Mbit / s (taajuus 2,4 GHz) ja 1 200 Mbit / s (5 GHz:n taajuus).

Verkon suojausta parantava WPA2-AES tekee laitteiden yhdistämisestä entistä turvallisemman ja helpomman. Wi-Fi 6:n (802.11ax) avulla useampia laitteita voidaan käyttää tehokkaammin samassa verkossa ja yhä suuremmilla tiedonsiirtonopeuksilla. Samalla tekniikka säästää akkua matkapuhelimissa ja erilaisissa älykodin laitteissa.

Ominaisuudet:
  • 802.11ax on yhteensopiva 11ac / a / b / g / n kanssa
  • WPA3- ja WPA2-EAS-todennustuki
  • 3 dBi:n integroitu 2x2 -antenni
  • Tukee jopa 1 200 Mbit / s 5 GHz:n ja 574 Mbit / s 2,4 GHz:n taajuudella
  • Paikallinen ja etähallinta EWS-hallintajärjestelmän kautta ja veloituksetta ezMaster sovelluksen kautta
  • 1 Gt 802.3af PoE -portti sallii asennuksen jopa 328 metrin päähän virtalähteestä
  • Valittavissa AP- tai WDS-tila vastaamaan hallinta- ja käyttöönottovaatimuksiasi