ENGENIUS - Tukiasema langaton - WiFi6 2x2 11ax Wave2 PoE MESH

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Maksimi tiedonsiirtonopeus - 1774 Mbit/s

  • Taajuusalue - 2,4 GHz ja 5 GHz

  • Siirtoprotokolla - muu

  • Koodaus - WPA2

  • Liitäntä ulkoiselle antennille - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4713361935961

Sähkönumero

7419043

Toimittajan tuotenumero

ECW215

Tukkuerä

1

Maksimi tiedonsiirtonopeus:

1774 Mbit/s

Taajuusalue:

2,4 GHz ja 5 GHz

Siirtoprotokolla:

muu

Koodaus:

WPA2

Liitäntä ulkoiselle antennille:

ei

Hallittavissa:

kyllä

Ethernet:

kyllä

10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä:

3

10/100/1000 Mbps LAN -porttien lukumäärä:

3

1000 Mbps Mini GBIC - porttien lukumäärä:

0

10 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:

0

100 Mbps POF -porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps POF -porttien lukumäärä:

0

Palomuuri:

ei

VPN-suojaus:

ei

Siltaustoiminto:

kyllä

Toistintoiminto:

ei

Power over Ethernet:

kyllä

Väri:

valkoinen

Leveys:

140 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

40 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Soveltuu 19" asennukseen:

ei

Sisäänrakennettu:

kyllä

Sopii DIN-kiskoasennukseen:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Uppoasennus:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Pistorasia-adapteri:

ei

Kattoasennus:

kyllä

WiFi 6 tukiasema sisäk. Wall-Plate, 2x2, 11ax Wave2, 574/1200Mbps, PoE802.3af/at, MESH Cloud Manag.

ECW215 on 2x2 11ax (WiFi 6) Wave 2 Cloud tukiasema sisäkäyttöön, jopa 1,8 Gbps nopeudella ja suuremmalla käyttäjäkapasiteetilla.
Siinä on kaksi porttia PoE-syöttöä varten ja mukana asennuskehys.

Sopii käytettäväksi esimerkiksi hotellihuoneissa, asuntoloissa ja luokkahuoneissa.

Ominaisuudet:
  • Hallinta Engenius Cloud-palvelussa
  • MESH-tila valittavissa
  • 802.11ax Wave 2 (WiFi 6)
  • 1200 Mbps (5 GHz) ja 574 Mbps (2.4 GHz)
  • Gigabit Ethernet-portti, virta vaihtoehtoisesti joko PoE-tulosta tai 12/48V DC- tulosta
  • 2 GE-port support 802.3af/at PoE-in
  • Voit halutessasi yhdistää ja antaa virtaa IP-kameralle tai muille PoE-laitteille PoE-lähdön kautta