ENGENIUS - Tukiasema WiFi5 - MESH -kamera ja tukiasema


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - standardi (kiinteä)
Power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
Polttovälin koko - 2.8...2.8 mm
Kuvajärjestelmä - PAL
Kuvajärjestelmän tyyppi - väri
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4713361931383
Sähkönumero
7419190
Toimittajan tuotenumero
EWS1025CAM
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
standardi (kiinteä)
Power over Ethernet:
802.3 af (PoE)
Polttovälin koko:
2.8...2.8 mm
Kuvajärjestelmä:
PAL
Kuvajärjestelmän tyyppi:
väri
Väri:
valkoinen
Väyläliitäntä:
Wi-Fi
Pikselien määrä (Mpx):
2
Muistikapasiteetti:
0 GB
Objektiivilla:
kyllä
Infrapunalampulla (IR):
kyllä
Max. infrapunan ulottuvuus:
20 m
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
0
Äänisisääntulojen lukumäärä:
1
Ääniulostulojen lukumäärä:
0
Ilkivaltasuojattu:
ei
Iskunkestävyysluokka:
muu
Videoliiketunnistuksella:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Näkökenttä, vaaka:
120...120 °
Näkökenttä, pysty:
120...120 °
Energiankulutus:
18 W
Syöttöjännite:
12...48 V
Jännitetyyppi:
DC
Halkaisija:
134 mm
Korkeus:
97 mm
Leveys:
134 mm
Syvyys:
97 mm
EnGenius EWS1025CAM on MESH -kamera ja tukiasema sisäkäyttöön yhdessä paketissa. Langaton Mesh-verkkojärjestelmä koostuu useammasta reitittimistä, jotka toimivat niin sanotusti Wi-Fi-verkkosi satelliitteina. Yksi reitittimistä toimii yhdyskäytävänä modeemisi kanssa ja jakaa yhteyden tasaisesti koko järjestelmään. Kaikki järjestelmän reititinyksiköt kommunikoivat keskenään, eivätkä ainoastaan tukiaseman kanssa – Tämä luo vakaan WiFi-kattavuuden koko järjestelmän alueelle. Jokaisen järjestelmän kuuluvan reitittimen teoreettinen tiedon lähetys- ja vastaanottonopeus on sama, vaikka ainoastaan yksi reititin on yhdistetty modeemiin.Kun yhdistät IP-kameran ja nopean langattoman WiFi-verkon AP:n parhaat ominaisuudet, pystyt helposti valvomaan sisäänkäyntejä, käytäviä, porraskäytäviä ja auloja ilman jälkiasennettuja pitkiä kaapelivetoja.
PAKKAUKSEN SISÄLTÖ
- EWS1025CAM hallittava MESH-sisäkamera
- Virtalähde
- RJ-45 Ethernet-kaapeli
- Pikaopas
- Asennuskiinnike + ruuvit