ENIM - Katuvalaisin - Iris 0 10-40W AS14


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pylvään päähän/varteen
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Värintoistoindeksi - 70-79
Iskunkestävyysluokka - IK10
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
4531347
Toimittajan tuotenumero
A115002
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pylvään päähän/varteen
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Värintoistoindeksi:
70-79
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Pylvässovitteen halkaisija:
32...60 mm
Suojausluokka:
I
Valon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Rungon väri:
harmaa
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DMX:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM5
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
0.95 %
Säädettävä optiikka:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-40...50 °C
Kaukosäädin:
ei ole
Langaton ohjaus:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
kyllä
Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:
kyllä
Liitäntäkaapelilla:
ei
Kaapelin pituus:
0 m
Tehokerroin:
0.98
Kaapelointitapa:
päättyvä
Napojen lukumäärä:
3
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Bluetooth -ohjattava:
ei
IRIS on moderni ja virtaviivainen katuvalaistuksen huipputuote, joka ylittää pohjoismaisten olosuhteiden tiukimmatkin laatuvaatimukset.
Huippulaadukkaat komponentit ja innovatiivinen rakenne takaavat laadukkaan lopputuloksen missä tahansa katuvalaistusprojektissa. Valaisin on varustettu erityisellä turvakytkinmekanismilla joka mahdollistaa helpon asennettavuuden ja huollettavuuden.
Valaisin toimitetaan 40W teholla, mutta on mahdollista säätää ohjelmoinnin avulla 10-40w teholle.
CLO: LED-moduulin valoteho vähenee sen käyttöiän aikana. Constant Light Output (eCLO) -toiminto kompensoi tätä luonnollista heikkenemistä lisäämällä jatkuvasti valotehoa.
Älykäs lämpötilasuojajärjestelmä (ITG): Suojaa liitäntälaitetta ylikuumenemiselta vähentämällä lähtötehoa tai sammuttamalla laitteen, jos toiminta ylittää valaisimen tai liitäntälaitteen lämpötilarajat.
Tool-less open design, valaisin voidaan avata salvoista ilman työkaluja.
Säädettävä kiinnike: kulma -15° +15°.
Tilauksesta valaisin voidaan varustaa sekä ylä- että alapuolisilla Zhaga- tai Nema- liittimillä.