ENIM - Tievalaisin - G 40W 16 740 5523 AS8

Bat. Power Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pylvään päähän/varteen

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Värintoistoindeksi - 70-79

  • Iskunkestävyysluokka - IK09

  • Valaisimen tehokkuus - 150 lm/W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418312164633

Sähkönumero

4531339

Toimittajan tuotenumero

S110048

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pylvään päähän/varteen

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Värintoistoindeksi:

70-79

Iskunkestävyysluokka:

IK09

Valaisimen tehokkuus:

150 lm/W

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Pylvässovitteen halkaisija:

48...60 mm

Aurinkoenergialla toimiva:

ei

Integroidulla PV-paneelilla:

ei

Suojausluokka:

I

Valon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Rungon väri:

harmaa

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

180...264 V

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Kaapelin pituus:

8 m

Leveys:

145 mm

Korkeus/syvyys:

88 mm

Pituus:

341 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

3

Sisäinen paristo:

ei

SPL-G 16 L1 40 740 5523 ND I AS8 7035 STD

Kompakti ja energiatehokas katuvalaisintuoteperhe, joka soveltuu erinomaisesti esimerkiksi tonttikatujen ja kuntoilureittien valaistukseen. Kiinteän kaapelin ansiosta asennus on erittäin nopeaa ja helppoa. Valaisimessa on säädettävä pylväskiinnike, jolloin sen voi asentaa haluttuun kulmaan sekä pylväs- että varsiasennuksessa. Valaisimessa on katuvalaistuksen tarpeisiin kaikki tarpeellinen, mutta ei mitään ylimääräistä, minkä vuoksi se on erittäin kilpailukykyinen vaihtoehto katuvalaistusprojekteihin.