ENSTO - 6xDLS1+4XDMS1 - DLSA1.06

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - ruostumaton teräs
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnitysosat/-sarjat
Leveys - 33 mm
Korkeus - 21 mm
Syvyys - 9.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Cubo D
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677151309
Sähkönumero
3444923
Toimittajan tuotenumero
DLSA1.06
Tukkuerä
1
Materiaali:
ruostumaton teräs
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnitysosat/-sarjat
Leveys:
33 mm
Korkeus:
21 mm
Syvyys:
9.5 mm
Varaosa:
kyllä
Ruuvisetti, 6 lyhyttä kansiruuvia ja 4 asennusruuvia
Ensto Cubo D -kestomuovikoteloiden lisätarvike
Ensto Cubo D -kestomuovikoteloiden lisätarvike


