ENSTO - 90 ast.kulma 300mm R=600 - NB130

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sivuprofiilin muoto - levyprofiili
Soveltuu profiilikorkeudelle - 84 mm
Materiaali - alumiini
Pinnan suojaus - muu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SYSTEMAL Presto
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438269328933
Sähkönumero
1441645
Toimittajan tuotenumero
SYS-NB130
Tukkuerä
5
Sivuprofiilin muoto:
levyprofiili
Soveltuu profiilikorkeudelle:
84 mm
Materiaali:
alumiini
Pinnan suojaus:
muu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
RAL-numero:
0




