ENSTO - 90 ast.kulma 400mm - NB040


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu profiilikorkeudelle - 56 mm
Materiaali - alumiini
Pinnan suojaus - muu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen - ei
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SYSTEMAL Presto
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438269328896
Sähkönumero
1441640
Toimittajan tuotenumero
SYS-NB040
Tukkuerä
5
Soveltuu profiilikorkeudelle:
56 mm
Materiaali:
alumiini
Pinnan suojaus:
muu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
RAL-numero:
0
Systemal Presto 0-sarjan kulmakappale
Kulmakappale SYSTEMAL 0-sarja
0-sarjan kulmakappaleet sisältävät tarpeelliset liitososat.Hylly tulee kannakoida maksimissaan 100 mm:n etäisyydeltä kulmakappaleesta.
Kulmakappale SYSTEMAL 0-sarja
0-sarjan kulmakappaleet sisältävät tarpeelliset liitososat.Hylly tulee kannakoida maksimissaan 100 mm:n etäisyydeltä kulmakappaleesta.