ENSTO - 90 ast.kulma 600mm R=600 - NB160

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sivuprofiilin muoto - levyprofiili
Soveltuu profiilikorkeudelle - 84 mm
Materiaali - alumiini
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen - ei
RAL-numero - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SYSTEMAL Presto
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438269328964
Sähkönumero
1441648
Toimittajan tuotenumero
SYS-NB160
Tukkuerä
5
Sivuprofiilin muoto:
levyprofiili
Soveltuu profiilikorkeudelle:
84 mm
Materiaali:
alumiini
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
0
Systemal Presto 1-sarjan kulmakappale




