ENSTO - Aihiolaippa, C-koko - F2255

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 216 mm
Korkeus - 86 mm
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - holkkitiiviste
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Cubo O
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677172595
Sähkönumero
3442880
Toimittajan tuotenumero
F2255
Tukkuerä
1
Leveys:
216 mm
Korkeus:
86 mm
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
holkkitiiviste
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Läpilyöntiaihio:
kyllä
C-koko, PUR-tiivisteellä, 7 x M16 + 7 x M12/20
Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike. Läpivientilaippa
Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike. Läpivientilaippa


