ENSTO - Alaosa Cubo C polykarbonaatti - CPCF 304010 B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu kotelosyvyydelle - 400 mm
Soveltuu koteloleveydelle - 300 mm
Soveltuu kattolevyksi - kyllä
Soveltuu pohjalevyksi - ei
Pintamateriaali - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Cubo C
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677171734
Sähkönumero
3443759
Toimittajan tuotenumero
CPCF304010B
Tukkuerä
6
Soveltuu kotelosyvyydelle:
400 mm
Soveltuu koteloleveydelle:
300 mm
Soveltuu kattolevyksi:
kyllä
Soveltuu pohjalevyksi:
ei
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Materiaali:
muovi
Ilmanpoistolla:
ei
RAL-numero:
7035
Kaapelin läpivienti:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Leveys:
300 mm
Korkeus:
400 mm
Syvyys:
100 mm
Väri:
harmaa
Ensto Cubo C -kestomuovikoteloiden lisätarvike


