ENSTO - Alaosan yhdistämistarvike - PCSD4


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu koteloleveydelle - 400 mm
Soveltuu ilmanvaihtoon/-poistoon - ei
Soveltuu kaapelien niputukseen - kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön - kyllä
Leveys - 351 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Cubo P
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677172588
Sähkönumero
3444844
Toimittajan tuotenumero
PCSD4
Tukkuerä
1
Soveltuu koteloleveydelle:
400 mm
Soveltuu ilmanvaihtoon/-poistoon:
ei
Soveltuu kaapelien niputukseen:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Leveys:
351 mm
Materiaali:
muovi
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
36 mm
Väri:
harmaa
Malli / Tyyppi:
sokkelin välilevy
Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän tarvike