ENSTO - Alasvalo Velox - ALFD185PU IP44 22W/840 LED

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 22 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438389008005
Sähkönumero
4103455
Toimittajan tuotenumero
ALFD185PU
Tukkuerä
20
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
22 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Avauskulma (määritelty alue):
avoin säde
Rungon väri:
valkoinen
Suunnattavuus:
ei suunnattavissa
Uppoasennus:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pinta-asennus:
ei
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Kattoasennus:
kyllä
Liiketunnistin:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys DALI:
ei
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Lampunpidin:
ei ole
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Orsiasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Harjattu pinta:
ei
Suojausluokka:
II
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Heijastin:
ei ole
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Valon väri:
valkoinen
Ulkohalkaisija:
185 mm
Korkeus/syvyys:
13 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
185 mm
Pituus:
185 mm
Kytkentätapa:
krimppaus
Tehokerroin:
0.92
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...30 °C
Napojen lukumäärä:
2
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM5
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Upotusleveys:
165...0 mm
Valaisimen valotehokkuus:
68...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
1490...0 lm
Velox Frameless on kehyksetön, moderni alasvalosarja erilaisilla koko- ja muotoiluvaihtoehdoilla (pyöreät versiot 125⌀,155⌀,185⌀ ja 215⌀) ja (neliskanttiset versiot 125x125 ja 215x215). Ohjausvaihtoehdot ovat on/off, DALI (ED) ja vaihekulmahimmennys. Ottotehot 11W, 15W, 22W, 30W. Värilämpötilavaihtoehtoina 3000K ja 4000K.


