ENSTO - Alasvalo Velox - ALSD180HPU IP44 11W 830/840 HA

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 11 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438389008159

Sähkönumero

4103434

Toimittajan tuotenumero

ALSD180HPU/DW

Tukkuerä

15

Värilämpötila-alue:

3000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

11 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Rungon väri:

harmaa

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Uppoasennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinta-asennus:

ei

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Kattoasennus:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Lampunpidin:

ei ole

Ripustusasennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Suojausluokka:

II

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

ei ole

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Ulkohalkaisija:

180 mm

Korkeus/syvyys:

19 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

180 mm

Pituus:

180 mm

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...30 °C

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Upotusleveys:

165...0 mm

Valaisimen valotehokkuus:

75...0 lm/W

Upotuspituus:

30...0 mm

Velox Paneeli ALSD180HPU/DW 11W, 820lm, 4000K, Avauskulma: Avoin säde, Ohjattavuus: on/off, SL II, L70B50 50000h, Ketjutettava 2x1,5

Velox Paneeli on sulautuva, alasvalosarja erilaisilla asennus- ja kokovaihtoehdoilla (Pinta- ja uppoasennus), (pyöreät versiot 117⌀,180⌀ ja 240⌀) ja (neliskanttiset versiot 168x168). Rungon värivaihtoehtoina valkoinen (RAL9016) tai harmaa (RAL9006). Ohjausvaihtoehdot on/off, DALI (ED) ja vaihekulmahimmennys. Valovirtavaihtoehdot 500lm-820lm-1080lm-1170lm, valittava värilämpötila (DW)