ENSTO - Alumiinikotelo 310x601x180mm - HALP316018 CUBO H

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Leveys - 310 mm
Materiaali - alumiini
Korkeus - 601 mm
Syvyys - 180 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Cubo H
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677166013
Sähkönumero
3449927
Toimittajan tuotenumero
HALP316018
Tukkuerä
0
Väri:
harmaa
Leveys:
310 mm
Materiaali:
alumiini
Korkeus:
601 mm
Syvyys:
180 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Asennuslevyllä:
ei
Ovien lukumäärä:
1
Ikkunallisella ovella:
ei
Viistokatto:
ei
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Uppoasennukseen:
ei
RAL-numero:
7001
Sopii metriseen järjestelmään:
ei
Tuulettavalla ovella:
ei
EMC-versio:
ei
Takaovella:
ei
Ovella:
ei
Kansikappaleella:
kyllä
Läpilyöntiaihio:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Ensto Cubo H -alumiinikotelot ovat sileäsivuisia. Kotelot ovat kierrätettäviä ja kevyitä. Niillä on hyvä liuottimien kestävyys, laaja lämpötilankestävyysalue ja erinomainen korroosionkestävyys.


