ENSTO - Alumiinikotelo 80x75x57,5mm - HALP080806 CUBO H

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Alumiinikotelo 80x75x57,5mm - HALP080806 CUBO H

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Leveys - 80 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Korkeus - 75 mm

  • Syvyys - 57.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677165801

Sähkönumero

3449906

Toimittajan tuotenumero

HALP080806

Tukkuerä

0

Väri:

harmaa

Leveys:

80 mm

Materiaali:

alumiini

Korkeus:

75 mm

Syvyys:

57.5 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Asennuslevyllä:

ei

Ovien lukumäärä:

1

Ikkunallisella ovella:

ei

Viistokatto:

ei

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Pintamateriaali:

käsittelemätön

Uppoasennukseen:

ei

RAL-numero:

7001

Sopii metriseen järjestelmään:

ei

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Takaovella:

ei

Ovella:

ei

Kansikappaleella:

kyllä

Läpilyöntiaihio:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Koko 80 x 75 x 57,5 mm, sileät sivut, alumiini

Ensto Cubo H -alumiinikotelot ovat sileäsivuisia. Kotelot ovat kierrätettäviä ja kevyitä. Niillä on hyvä liuottimien kestävyys, laaja lämpötilankestävyysalue ja erinomainen korroosionkestävyys.