ENSTO - Aluslevy 22x35mm Al - NTW10 (XYHUO 105)

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - alumiini

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Väri - alumiini

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6438269327714

Sähkönumero

1440740

Toimittajan tuotenumero

SYS-NTW10

Tukkuerä

50

Materiaali:

alumiini

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väri:

alumiini

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

RAL-numero:

0

Käyttölämpötila:

-40...120 °C

Käytetään alumiinisen 10 mm kierretangon ja mutterin kanssa.