ENSTO - Anturi - ECOA903 lumi- ja jäätunnistin


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tekniikka - muu
Mittapisteiden lukumäärä - 2
Sisältää asennustarvikkeet - ei
Putkiasennus mahdollinen - ei
Nesteille - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418677630897
Sähkönumero
2621323
Toimittajan tuotenumero
ECOA903
Tukkuerä
1
Tekniikka:
muu
Mittapisteiden lukumäärä:
2
Sisältää asennustarvikkeet:
ei
Putkiasennus mahdollinen:
ei
Nesteille:
ei
Soveltuu kaasuille:
ei
Kotelolla:
ei
Kaapelin pituus:
4 m
CO2 mittaus:
ei
Anturin tyyppi:
muu
Toleranssi:
5 %
Bluetooth:
ei
Teholähteen tyyppi:
virtajohto
Mitoitussyöttöjännite, DC:
0...10 V
Käyttöpaikka:
ulkona
Lämpötilamittausalue:
-20...30 °C
Seinäasennus:
ei
Kattoasennus:
ei
Soveltuu kanava-asennukseen:
ei
Soveltuu ilmalle:
ei
Suojavaruste:
muu
Sensori kotelon sisällä:
kyllä
Sensori kotelon ulkopuolella:
ei
Kiinteä anturijohto:
kyllä
Elementin materiaali:
ruostumaton teräs
Aktiivinen lämpötilamittaus:
kyllä
Passiivinen lämpötilamittaus:
ei
Keskimääräisen lämpötilan mittaus:
ei
VOC mittaus:
ei
Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:
ei
Absoluuttisen ilmankosteuden mittaus:
ei
Entalpia mittaus:
ei
Kastepisteen mittaus:
ei
Hiukkasmittaus (PM):
ei
Mittausalueiden lukumäärä:
1
Offset asetusmahdollisuus:
ei
Trendien seuranta:
ei
Virhelokin mahdollisuus:
ei
Potentiometri säätönupilla:
ei
Tukee BACnet -protokollaa:
ei
Tukee Modbus-protokollaa:
ei
MP (Multi Point) tuettu protokolla:
ei
Tukee KNX-protokollaa:
ei
LoRa teknologia:
ei
NFC (Near Field Communication):
ei
Wi-Fi-yhteensopiva:
ei
Valmiustila-painike:
ei
Langaton:
ei
Sisältää näytön:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Käänteisen napaisuuden suojauksella:
ei
Lähtevien signaalien lukumäärä:
2
Signaaliulostulojen määrä 0 V ... 5 V:
0
Signaaliulostulojen määrä 0 V ... 10 V:
0
Lähtöjen lukumäärä 2 V ... 10 V:
0
Signaaliulostulojen määrä 0 mA ... 20 mA:
0
Signaaliulostulojen määrä 4 mA ... 20 mA:
0
Käyttölämpötila:
-40...50 °C
Rajähdyssuojattu:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Rungon väri:
musta
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Lämmitettävää lumi- ja jäätunnistinta käytetään ECO900 ohjauslaitteessa sadevesijärjestelmien sulanapitoon. Tunnistin pitää asentaa räystäskourun sisään, jossa se lämpenee hieman ja havaitsee kosteutena ja lämpötilana, jos rännissä on jäätä tai lunta. Sulanapitoon sopivat antureiden arvot valitaan ECO900 ohjauslaitteesta.