varastointi päättyy

ENSTO - Anturi - eNet energiamittari,4-kan,DIN

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - kyllä

  • Väyläjärjestelmä LON - ei

  • Muut väyläjärjestelmät - eNet

  • Kaksisuuntainen radiotaajuus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011377086692

Sähkönumero

2818046

Toimittajan tuotenumero

FMES36804REG

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

kyllä

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

eNet

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

kyllä

Malli / Tyyppi:

muu

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

eNet energiamittari, 4-kanavainen, DIN-kiskoasennus