ENSTO - Asennuskanavan kansi DUCTEL - Al 45x20mm 3m AN

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 45 mm

  • Pituus - 3000 mm

  • Malli / Tyyppi - sileä

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438269318439

Sähkönumero

1441938

Toimittajan tuotenumero

MP-TB45-1

Tukkuerä

30

Leveys:

45 mm

Pituus:

3000 mm

Malli / Tyyppi:

sileä

Materiaali:

alumiini

Väri:

alumiini

Peitelevyjen kiinnitystapa:

sisäpuolinen kiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Kannen asennus:

napsautettava

Asiattomalta käytöltä suojattu kiinnitys:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

anodisoitu

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero:

0

Suojakalvolla:

kyllä

Ductel Twist Alumiini johtokanavan kansi, HAR

Ductel kansi asennetaan helposti napsauttamalla se johtokanavaan tai kalusteettomaan pienkanavaan. Kansi katkaistaan sopivaan mittaan työmaalla.