ENSTO - Asennuskanavan kansi DUCTEL - Al 54x7,5mm 3m VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 54 mm
Pituus - 3000 mm
Materiaali - alumiini
Halogeeniton - kyllä
Pinnan suojaus - märkälakattu
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438269318286
Sähkönumero
1420785
Toimittajan tuotenumero
MP-TBA32-3
Tukkuerä
12
Leveys:
54 mm
Pituus:
3000 mm
Materiaali:
alumiini
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
märkälakattu
Materiaalin laatu:
muu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
9010
Ductel Alumiini pienkanavan kansi. Valkoinen
Kannet
Pienkanavia käytetään johtoteinä kohteissa, joissa ei ole rasiointitarvetta. DUCTEL pienkanavat soveltuvat mainiosti vaakakanavien syöttöreiteiksi. Seinään kiinnitettävien pienkanavien kaikki osat on valmistettu alumiinista. Runkojen ja kansien pituus 3m.
Kannet
Pienkanavia käytetään johtoteinä kohteissa, joissa ei ole rasiointitarvetta. DUCTEL pienkanavat soveltuvat mainiosti vaakakanavien syöttöreiteiksi. Seinään kiinnitettävien pienkanavien kaikki osat on valmistettu alumiinista. Runkojen ja kansien pituus 3m.



