ENSTO - Asennuskanavan kansi DUCTEL - Al 80x20mm 3m AN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pinnan suojaus:
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 80 mm
Pituus - 3000 mm
Malli / Tyyppi - sileä
Materiaali - alumiini
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438269318156
Sähkönumero
1420731
Toimittajan tuotenumero
MP-TB80-1
Tukkuerä
24
Leveys:
80 mm
Pituus:
3000 mm
Malli / Tyyppi:
sileä
Materiaali:
alumiini
Väri:
muu
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
anodisoitu
RAL-numero:
9007
Suojakalvolla:
kyllä
uctel Twist Alumiini johtokanavan kansi, HAR
Ductel kansi asennetaan helposti napsauttamalla se johtokanavaan tai kalusteettomaan pienkanavaan. Kansi katkaistaan sopivaan mittaan työmaalla. Varmista tyylikäs asennus käyttämällä Ensto eDuct kanavakalusteita, jolloin kannen leikkauspinta jää piiloon asennuskalusteen alle.
Ductel kansi asennetaan helposti napsauttamalla se johtokanavaan tai kalusteettomaan pienkanavaan. Kansi katkaistaan sopivaan mittaan työmaalla. Varmista tyylikäs asennus käyttämällä Ensto eDuct kanavakalusteita, jolloin kannen leikkauspinta jää piiloon asennuskalusteen alle.



