ENSTO - Asennuskehys - 250x250mm 40mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellismitta - 50 mm
Leveys - 260 mm
Pituus - 260 mm
Lattian kunnossapito - kuiva
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438269319412
Sähkönumero
1414704
Toimittajan tuotenumero
TFB-ELP2525
Tukkuerä
1
Nimellismitta:
50 mm
Leveys:
260 mm
Pituus:
260 mm
Lattian kunnossapito:
kuiva
Materiaali:
teräs
Asennusaukko:
neliö
Puulattiaan soveltuva asennuskehys ELWO25256 lattiarasialle
Asennuskehys kiinnitetään kehyksen sivussa olevista rei'istä puulattian rakenteeseen. Puulattian aukotus on 250x250 mm.
Puulattia-asennuksessa aukkokantta ei tarvita. Kansikokoonpanon säätö suoritetaan asennuskehyksen ELP päällä. Lattiarasiarunko kiinnitetään asennuskehykseen.
Asennuskehys kiinnitetään kehyksen sivussa olevista rei'istä puulattian rakenteeseen. Puulattian aukotus on 250x250 mm.
Puulattia-asennuksessa aukkokantta ei tarvita. Kansikokoonpanon säätö suoritetaan asennuskehyksen ELP päällä. Lattiarasiarunko kiinnitetään asennuskehykseen.



