ENSTO - Asennuskisko Al 2m - NHP15 (XYHP 802)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 2000 mm
Profiilin muoto - C-profiili
Leveys - 25 mm
Materiaali - alumiini
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SYSTEMAL Presto
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438269327684
Sähkönumero
1440730
Toimittajan tuotenumero
SYS-NHP15
Tukkuerä
20
Pituus:
2000 mm
Profiilin muoto:
C-profiili
Leveys:
25 mm
Materiaali:
alumiini
Materiaalin laatu:
muu
Korkeus:
15 mm
Pinnan suojaus:
muu
Aukon leveys:
12 mm
Kantavuus:
15 kN
Malli / Tyyppi:
yksiprofiilinen
Materiaalin paksuus:
1.5 mm
Rei'ityksen tyyppi:
tausta rei'itetty
Reiän leveys:
12 mm
Hammastus:
ei
Katkaistava:
ei
Paino:
0.36 kg
Väri:
alumiini
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
0





