ENSTO - Asennuskisko Al 6m - NHP20

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 6000 mm

  • Profiilin muoto - C-profiili

  • Leveys - 27 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Materiaalin laatu - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 6 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6438269326823

Sähkönumero

1440150

Toimittajan tuotenumero

SYS-NHP20

Tukkuerä

36

Pituus:

6000 mm

Profiilin muoto:

C-profiili

Leveys:

27 mm

Materiaali:

alumiini

Materiaalin laatu:

muu

Korkeus:

20 mm

Pinnan suojaus:

muu

Aukon leveys:

12 mm

Kantavuus:

20 kN

Malli / Tyyppi:

yksiprofiilinen

Materiaalin paksuus:

1.5 mm

Rei'ityksen tyyppi:

tausta rei'itetty

Reiän leveys:

12 mm

Hammastus:

ei

Katkaistava:

ei

Paino:

2.833 kg

Väri:

alumiini

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

0

Kiskoprofiili esim. kaapeleiden seinätuentaan SYS-HF4.. kaarikiinnikkeiden kanssa.