ENSTO - Asennuskisko Cubo C - DR 35150.5 35x160mm

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - DIN-kisko 35/7,5 mm

  • Aukon muoto - pitkä ura

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 160 mm

  • Korkeus - 7.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677164743

Sähkönumero

3444906

Toimittajan tuotenumero

DR35150.5

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

DIN-kisko 35/7,5 mm

Aukon muoto:

pitkä ura

Materiaali:

teräs

Pituus:

160 mm

Korkeus:

7.5 mm

Porausreiän keskitetty etäisyys:

150 mm

Materiaalin paksuus:

1 mm

200 mm sivulle, leveys 35 mm, DIN 46277/3

Ensto Cubo O- ja C -kestomuovikoteloiden lisätarvike. 200 mm sivulle, leveys 35 mm, DIN 46277/3