ENSTO - Asennuslevy 108x207x1,5mm - HMP1222B CUBO H

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Asennuslevy 108x207x1,5mm - HMP1222B CUBO H

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Korkeus - 108 mm

  • Leveys - 207 mm

  • Perforoitu - ei

  • Pinnan suojaus - sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677157615

Sähkönumero

3449936

Toimittajan tuotenumero

HMP1222B

Tukkuerä

0

Materiaali:

teräs

Korkeus:

108 mm

Leveys:

207 mm

Perforoitu:

ei

Pinnan suojaus:

sinkitty

Asennuslevy, koko 108 x 207 x 1,5 mm, galvanoitu teräs

Ensto Cubo H -alumiinikoteloiden lisätarvike